A Förstärkare: 9.7 , Sladdlängd: 20ft. , Diameter: 10 3 / 32 " , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 10 Ft. av huvudet: 34 , GPM vatten @ 15 Ft. av huvudet: 19 , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 13 , GPM vatten @ 5 Ft. av huvudet: 43 , Höjd: 10 1 / 16 " , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , HP: 3/10 , Max. Huvud: 19.25 ft. , Max. Vätsketemperatur: 130 grader F , Max. Temp.: 130 grader F , Motorvarvtal: 1550 , Motortyp: Skuggad pol , RPM: 1550 , Switch Typ: Manuell , Termiskt skydd: Ja , Toppmaterial: Gjutjärn