ZOELLER 371-0004 Sumppump 3/10 Hk 1-1 / 2 tum 19.25ft Max Pp | AA8TJA 19T427

ZOELLER 371-0004 Sumppump 3/10 hk 1-1/2 tum 19.25 fot Max Pp

Finns i lager
Artikel: AA8TJA Modell: 371-0004Korsreferens: 19T427

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkbar evaporativ kylpump
Amps9.7
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeSleeve
Ledningslängd20ft.
Diameter10 3 / 32 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head34
GPM för vatten @ 15 ft. av Head19
GPM för vatten @ 20 ft. av Head13
GPM för vatten @ 5 ft. av Head43
Höjd10 1 / 16 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/10
Pumphjulsmaterialtermoplast
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud19.25 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningSiC / SiC
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motorvarvtal1550
motortypSkuggad pol
Off Point1-1 / 2 "
På punkt5-3 / 4 "
RPM1550
AxelmaterialKallformat stål
AxeltätningSiC / SiC
Byt typManuell
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.755
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningBasmaterialBearing TypePumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMekanisk tätningAxelmaterialAxeltätningPris
ZOELLER N371 Sumppump 3/10 Hk 1-1 / 2 tum 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4HEY1 N371115PlastBollGlasfylld plast3 / 8 "SicSSKiselkarbid4 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 371-0004 Sumppump 3/10 hk 1-1/2 tum 19.25 fot Max Pp
5 490 kr /enhet