ZOELLER N371 Sumppump 3/10 Hk 1-1 / 2 tum 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4HEY1

ZOELLER N371 sumppump 3/10 hk 1-1/2 tum 19.25 fot Max Ci

Finns i lager
Artikel: AD7YRF Modell: N371Korsreferens: 4HEY1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkbar evaporativ kylpump
Amps9.7
BasmaterialPlast
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter10 3 / 32 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head34
GPM för vatten @ 15 ft. av Head19
GPM för vatten @ 5 ft. av Head43
Höjd10 1 / 16 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/10
PumphjulsmaterialGlasfylld plast
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Huvud19.25 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningSic
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motorvarvtal1550
motortypSkuggad pol
RPM1550
AxelmaterialSS
AxeltätningKiselkarbid
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0125
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningBasmaterialBearing TypePumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMekanisk tätningAxelmaterialAxeltätningPris
ZOELLER 371-0004 Sumppump 3/10 Hk 1-1 / 2 tum 19.25ft Max Pp | AA8TJA 19T427 371-0004230GjutjärnSleevetermoplast1 / 2 "SiC / SiCKallformat stålSiC / SiC5 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER N371 sumppump 3/10 hk 1-1/2 tum 19.25 fot Max Ci
4 421 kr /enhet