ZURN Q3PC100X Pex Slang Vit 1/2 tum 100ft 100psi | AA2ATD 10A645

ZURN Q3PC100X Pex slang vit 1/2 tum 100ft 100psi

Finns i lager
Artikel: AA2ATD Modell: Q3PC100XKorsreferens: 10A645

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

884SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-slang
FärgWhite
Inuti Dia.0.0475
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Min. Böj radie3.75 "
Utanför Dia.0.625 "
PEX-storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 till 180 F
Typ20 "x 31"
Vägg tjocklek0.07 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.62
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddInuti Dia.LängdVägg tjocklekMaterialMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Pris
ZURN Q3PC500X Pex Slang Vit 1/2 tum 500ft 100psi | AA2ATE 10A646 Q3PC500X33 till 180 F0.0475500ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "4 213 kr
ZURN Q3PC300X Pex Slang Vit 1/2 tum 300ft 100psi | AA2ATM 10A653 Q3PC300X33 till 180 F0.0475300ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "2 654 kr
ZURN Q4PC300X Pex Tubing White 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 till 180 F0.671300ft.0.097 "polyeten100 psi5.25 "0.875 "4 850 kr
ZURN Q4PC500X Pex Tubing White 3 / 4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33 till 180 F0.671500ft.0.097 "polyeten100 psi5.25 "0.875 "12 101 kr
ZURN Q5PC100X Pex Slang Vit 1 tum 100ft 100psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 till 180 F0.862100ft.0.125 "polyeten100 psi6.75 "1-0.125 "2 776 kr
ZURN Q5PC500X Pex Slang Vit 1 tum 500ft 100psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 till 180 F0.862500ft.0.125 "polyeten100 psi6.75 "1-0.125 "19 976 kr
ZURN QB4PS10X Pex Slang Vit 3/4 Tums Pex Storlek | AF9YLA 30VX39 QB4PS10X35 grader till 180 grader11 / 16 "10ft.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "165SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Q3PC100X Pex slang vit 1/2 tum 100ft 100psi
884SEK /enhet