ZURN QB4PS10X Pex Slang Vit 3/4 Tums Pex Storlek | AF9YLA 30VX39

ZURN QB4PS10X Pex Tubing Vit 3/4 Inch Pex Storlek

Artikel: AF9YLA Modell: QB4PS10XKorsreferens: 30VX39
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

165SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-slang
FärgWhite
ComplianceCertifierad för användning i dricksvattenapplikationer
Inuti Dia.11 / 16 "
Längd10ft.
MaterialPEX
Max. Tryck160 psi
Min. Böj radie4.5 "
Utanför Dia.3 / 4 "
PEX-storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd35 grader till 180 grader
Typ20 "x 31"
Vägg tjocklek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod3917320020

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddInuti Dia.LängdVägg tjocklekMaterialMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Pris
ZURN Q3PC100X Pex Slang Vit 1/2 tum 100ft 100psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33 till 180 F0.0475100ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "884SEK
ZURN Q3PC500X Pex Slang Vit 1/2 tum 500ft 100psi | AA2ATE 10A646 Q3PC500X33 till 180 F0.0475500ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "4 213 kr
ZURN Q3PC300X Pex Slang Vit 1/2 tum 300ft 100psi | AA2ATM 10A653 Q3PC300X33 till 180 F0.0475300ft.0.07 "polyeten100 psi3.75 "0.625 "2 654 kr
ZURN Q4PC300X Pex Tubing White 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 till 180 F0.671300ft.0.097 "polyeten100 psi5.25 "0.875 "4 850 kr
ZURN Q4PC500X Pex Tubing White 3 / 4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33 till 180 F0.671500ft.0.097 "polyeten100 psi5.25 "0.875 "12 101 kr
ZURN Q5PC100X Pex Slang Vit 1 tum 100ft 100psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 till 180 F0.862100ft.0.125 "polyeten100 psi6.75 "1-0.125 "2 776 kr
ZURN Q5PC500X Pex Slang Vit 1 tum 500ft 100psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 till 180 F0.862500ft.0.125 "polyeten100 psi6.75 "1-0.125 "19 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QB4PS10X Pex Tubing Vit 3/4 Inch Pex Storlek
165SEK /enhet