Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 3903 Kanaltape Rd 50 yard Längd x 3 tum Bredd | AH4GQP 34KU14

3M 3903 Duct Tape Rd 50 yard Längd x 3 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AH4GQP Modell: 3903Korsreferens: 34KU14
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinylkanaltape
Vidhäftningsstyrka20 oz / tum
AdhesivGummi
FärgRed
Diameter3.141 "
GradeLätta
Längd50yd.
MaterialVinylbelagd tyg
Prestanda Temp.Upp till 250 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet14 pund / tum
Tjocklek6.3 mil.
TypSilvertejp
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaFärgArtikelMaterialPrestanda Temp.BreddPris
3M 1-50-3903-BLÅ kanaltape 1 x 50 Yard 6.3 Mil Blue Vinyl | AA6WPT 15C917 1-50-3903-BLÅ20 oz / tumBlåSilvertejpVinylUpp till 250 grader F.1"230SEK
3M 1-50-3903-GRÖNT Tejp 1 x 50 Yard 6.3 Mil Grön Vinyl | AA6WPU 15C918 1-50-3903-GRÖN20 oz / tumGrönSilvertejpVinylUpp till 250 grader F.1"236SEK
3M 1-50-3903-GRÅ Kanaltape 1 x 50 Yard 6.3 Mil Grå Vinyl | AA6WPV 15C919 1-50-3903-GRÅ20 oz / tumGråSilvertejpVinylUpp till 250 grader F.1"250SEK
3M 1-50-3903-RÖDT tejp 1 tum x 50 Yard 6.3 Mil Röd Vinyl | AA6WPW 15C920 1-50-3903-RÖD20 oz / tumRedSilvertejpVinylUpp till 250 grader F.1"242SEK
3M 1-50-3903-VITT Tejp 1 x 50 Yard 6.3 Mil Vit Vinyl | AA6WPX 15C921 1-50-3903-VIT20 oz / tumWhiteSilvertejpVinylUpp till 250 grader F.1"223SEK
3M 1-50-3903-GUL kanaltejp 1 x 50 Yard 6.3 Mil Gul Vinyl | AA6WPY 15C922 1-50-3903-GUL20 oz / tumGulSilvertejpVinylUpp till 250 grader F.1"242SEK
3M 1.5-50-3903-BLÅ kanaltape 1-1/2 tum x 50 Yard 6.3 Mil Blue | AA6WQE 15C929 1.5-50-3903-BLÅ20 oz / tumBlåSilvertejpVinylUpp till 250 grader F.1.5 "339SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 3903 Duct Tape Rd 50 yard Längd x 3 tum Bredd
556SEK /enhet