Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5100 Buffing Pad 12 tum x 18 tum Röd, 5 Pk | AD9AWR 4NYV3

3M 5100 Buffing Pad 12 tum x 18 tum Röd, 5 st

Finns i lager
Artikel: AD9AWR Modell: 5100Korsreferens: 4NYV3
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
731SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuffring
Mitthål3-3 / 4 "
FärgRed
MaterialIcke-vävd polyesterfiber
Storlek12 "x 18"
Fart175 till 600 rpm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
3M 5100 Buffing Pad 12 Inch Röd, 5 Pk | AE2ALL 4WC87 510012 "597SEK
3M 5100 Buffing Pad 16 Inch Röd, 5 Pk | AE2ALM 4WC88 510016 "806SEK
3M 5100 Buffing Pad 24 Inch Röd, 5 Pk | AE2ALN 4WC93 510024 "1 896 kr
3M 5100-20x14 Buffing Pad 20 Inch x 14 Inch Röd, 10 Pk | AE8NXL 6ENG3 5100-20x1420 "x 14"2 058 kr
3M 5100-28x14 Buffing Pad 28 tum x 14 tum Röd, 10 Pk | AE8NXM 6ENG4 5100-28x1428 "x 14"2 376 kr
3M 5100-32x14 Buffing Pad 32 tum x 14 tum Röd, 10 Pk | AE8NXN 6ENG5 5100-32x1432 "x 14"2 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5100 Buffing Pad 12 tum x 18 tum Röd, 5 st
731SEK /enhet