LUFTHANTERARE 33E926 V-bank Mp Med packning 20x24x12 Merv 14 | AC6DNY

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp med packning 20x24x12 Merv 14

Finns i lager
Artikel: AC6DNY Modell: 33E926

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet85%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.28 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde2872 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde161 kvadratfot
ON14
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek20x24x12
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)61.47
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (med packning)

Produktvarianter

ProduktModellMax. LuftflödeMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 33E924 V-bank Mp Med packning 12x24x12 Merv 14 | AC6DNW 33E9241500 cfm97 kvadratfot12x24x1212 "24 "3 243 kr
LUFTHANTERARE 33E925 V-bank Mp Med packning 20x20x12 Merv 14 | AC6DNX 33E9252198 cfm134 kvadratfot20x20x1220 "20 "4 879 kr
LUFTHANTERAR 33E927 V-bank Mp Med packning 24x24x12 Merv 14 | AC6DNZ 33E9273000 cfm193 kvadratfot24x24x1224 "24 "4 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp med packning 20x24x12 Merv 14
3 182 kr /enhet