Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M M14-8R/LK Ring Terminal Bare Brazed 16-14, 1000 Pk | AB9WZE 2FYF7

3M M14-8R/LK Ringterminal Barlödd 16-14, 1000 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9WZE Modell: M14-8R/LKKorsreferens: 2FYF7
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
3 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.74 "
Sömlödd
Stud storlek#8
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdPris
3M MU14-8RLX Ringterminal Bar Butted 16 Till 14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8BarKopparStandardOisolerad347 grader F600V0.74 "574SEK
3M MV14-6R/SK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6BlåKopparStandardVinyl221 grader F600V0.8 "6 560 kr
3M MNG14-8RK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.91 "9 215 kr
3M MNG14-8R/LK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.94 "10 470 kr
3M MNG14-10R/LK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.94 "9 247 kr
3M MNG14-10RK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.91 "9 389 kr
3M MNG14-14R/SK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "BlåKopparStandardNylon221 grader F600V1.09 "9 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M M14-8R/LK Ringterminal Barlödd 16-14, 1000 Pk
3 219 kr /enhet