Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MFP-1/2-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.5 tum, 100 pk | AD3PUQ 40L345

3M MFP-1/2"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.5 tum, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PUQ Modell: MFP-1/2 "-Klar PK100Korsreferens: 40L345

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 566 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 43
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgRensa
ID efter krympning0.25 "
ID före krympning0.5 "
Längd6"
MaterialPolyvinylidenfluorid
Max. Spänning900
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.250 grader F
Temp. Räckvidd-131 till +275 F
Väggtjocklek efter krympning0.012 "
VäggtypTunn vägg
Bredd0.5 "
TrådområdeIn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)28.58
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellID efter krympningID före krympningVäggtjocklek efter krympningBreddPris
3M MFP-1/4"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.25 tum, 100 pk | AD3PUR 40L346 MFP-1/4 "-Klar PK1000.125 "0.25 "0.012 "0.25 "3 964 kr
3M MFP-1/8"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.125 tum, 100 pk | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "-Klar PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "2 342 kr
3M MFP-3/16"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.187 tum, 10 pk | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "-Klar PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "332SEK
3M MFP-3/4"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.75 tum, 100 pk | AD3PUV 40L349 MFP-3/4 "-Klar PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "12 427 kr
3M MFP-3/64"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.046 tum, 100 pk | AD3PUW 40L350 MFP-3/64 "-Klar PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "1 875 kr
3M MFP-3/8"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.375 tum, 100 pk | AD3PUX 40L351 MFP-3/8 "-Klar PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "4 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MFP-1/2"-Clear PK100 värmekrympande polypropen 0.5 tum, 100 pk
6 566 kr /enhet