Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MVU14-8FBX Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg, 100 Pk | AA9JZT 1DMD9

3M MVU14-8FBX Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AA9JZT Modell: MVU14-8FBXKorsreferens: 1DMD9
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.85 "
SömButted
Stud storlek#8
Terminal typBlockera
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodAnslutningstypTotal längdSömStud storlekTerminal typTrådområdePris
3M MVU18-10FBX Gaffelterminal Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXRedJuli0.85 "Butted#10Blockera22 till 18 AWG630SEK
3M MV18-6FLX Gaffelterminal Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXRedJuli0.88 "lödd#6Låsa22 till 18 AWG699SEK
3M MV18-10FLX Gaffelterminal Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXRedJuli0.88 "lödd#10Låsa22 till 18 AWG755SEK
3M MV14-6FLX Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXBlåJuli0.88 "lödd#6Låsa16 till 14 AWG724SEK
3M MV14-10FLX Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXBlåJuli0.88 "lödd#10Låsa16 till 14 AWG724SEK
3M MV10-10FLX Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088 MV10-10FLXGulJuli1.03 "lödd#10Låsa12 till 10 AWG657SEK
3M MV10-14FLX Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXGulJuli1.24 "lödd1 / 4 "Låsa12 till 10 AWG624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MVU14-8FBX Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 100 Pk
612SEK /enhet