Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 14018 Ledled, 2 hål, 63.2 mm längd, zink | AA7XUU 16U367

80/20 14018 Pivot Joint 40 Series Bredd 1-9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA7XUU Modell: 14018Korsreferens: 16U367
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängfog
Dimension A40 mm
Dimension B20 mm
Dimension C8.5 mm
Dimension D20 mm
Dimension E40 mm
Dimension F63.2 mm
Dimension G1.6 mm
Dimension H6.2 mm
Mått J37 mm
Dimension L15mm / 16mm
Dimension M8 mm / 10 mm
FinishPulverlack
Materialzink
BehandlaTärningskast
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)3.99
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod39233010000
URSPRUNGSLANDGE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 14018 Pivot Joint 40 Series Bredd 1-9/16 tum
442SEK /enhet