80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 öppna T-spår, 97 tums längd, aluminium, klar | AC3BNF 2RCR4

80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 öppen T-spår, 97 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AC3BNF Modell: 1515-LITE-97Korsreferens: 2RCR4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 342 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.262 "
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd1.5 "
Längd97 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment0.1853 in4
Spårbredd0.32 "
Ytarea0.896 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.1.068 lb
Bredd1.5 "
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.72
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)246.38
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7604291000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdSträckgränsTröghetsmomentPris
80/20 1515-LITE-72 Extrusion, Lite, 4 öppen T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar | AC3BNE 2RCR3 1515-LITE-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4966SEK
RFQ
80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 Open T-Slot, 145 Inch Längd, Aluminium, Svart | AF8ZTX 29NZ69 1515-LITE-SVART-145145 "38.1mm38.1mm35000 psi0.1853 in42 563 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 öppen T-spår, 97 tums längd, aluminium, klar
1 342 kr /enhet