80/20 1530-S-72 Extrudering, Smidig, 6 öppen T-spår, 72 tums längd, Aluminium, Klar | AA7XPQ 16U253

80/20 1530-S-72 Extrudering, slät, 6 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AA7XPQ Modell: 1530-S-72Korsreferens: 16U253
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 965 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.262 "
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd3"
Längd72 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment - IX1.8127 in4
Tröghetsmoment - IY0.4957 in4
Spårbredd0.32 "
Ytarea2.036 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.2.3850 lb
Bredd1.5 "
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.35
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

80/20 aluminiumprofil (1530-S-72) används inom bygg-, fordons- och flygindustrin för att skapa lätta strukturer, ramar och stöd.

Funktioner:

  • Den har 6 öppna T-spår och en mitthålighet som kan motstå tryck upp till 150 psi.
  • Denna 80/20 aluminiumprofil har anodiserad yta för att motstå korrosion.
  • Den har en slät profil som säkerställer enkel rengöring och motstånd mot skräp eller smuts.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är sträckgränsen för denna 80/20 aluminiumprofil?

A. 35000 XNUMX PSI.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 1530-S-145 Extrudering, Smidig, 6 öppen T-spår, 145 tums längd, Aluminium, Klar | AA7XPR 16U254 1530-S-145145 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in44 305 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1530-S-72 Extrudering, slät, 6 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar
1 965 kr /enhet