80/20 20-2020-4M inramningsextrudering används för att konstruera modulära ramverk, såsom arbetsstationer, hyllor och maskinramar. Den har en design med T-spår som möjliggör enkel montering och justering av komponenter, vilket gör den idealisk för olika tillverknings-, automations- och gör-det-själv-projekt.
Funktioner:
- Den erbjuder en klar anodiserad yta för att förbättra hållbarheten genom att ge korrosionsbeständighet och skydd mot slitage.
- Denna extrudering av aluminiumprofil har en smidig extruderingsstruktur för att förenkla montering och justeringar för att möta dina specifika behov.
- Den har fyra öppna fack för att ge gott om fästpunkter för komponenter och tillbehör.
- Denna extrudering av aluminiumprofil erbjuds i en elegant silverfärg och fyrkantig profilform för ett estetiskt utseende som kompletterar ditt projekt.
Kompatibla tillbehör:
- 80/20 4119 Invändigt hörnfäste: Denna konsol har två hål för att skapa en 90-graders anslutning med en T-spårprofil. Denna fästmetod kan återanvändas och flyttas.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är sträckgränsen för denna 80/20 aluminiumprofil?
S. Denna aluminiumprofil med T-slits erbjuder en sträckgräns på 241.3 N/sq.mm.
F. Vad är betydelsen av de fyra öppna T-slitsarna i denna 20-serie aluminiumprofilprofil?
A. Denna aluminiumprofil har fyra öppna T-spår för montering av tillbehör i valfri riktning.
F. Hur rengör och underhåller jag denna 80/20 20-2020-4M aluminiumprofil?
A.
- Säkerställ säkerhet och gör strängsprutningen trycklös, ta bort ansluten utrustning.
- Ta bort lösa föroreningar med en torr trasa eller mjuk borste.
- För envis smuts, använd en mild rengöringslösning och torka försiktigt, undvik starka kemikalier.
- Skölj med rent vatten för att avlägsna rester av rengöringslösning och torka ordentligt.
- Inspektera tätningar för skador, byt ut vid behov.
- Inspektera regelbundet för slitage, skador och lösa komponenter.
- Dra åt fästelementen vid behov för att bibehålla stabiliteten.
- Följ riktlinjerna för specificerad lastkapacitet och viktbärande.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag tänka på när jag använder denna 80/20 20-2020-4M inramningsprofil?
A.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar, skyddsglasögon och lämpliga kläder.
- Inspektera extruderingen för defekter, skador eller oegentligheter före användning som kan äventyra dess integritet.
- Se till att arbetsområdet är rent, fritt från hinder och säkert för att minska risken för olyckor och snubbelrisk.
- Lyft och hantera extruderingen försiktigt, använd lämpliga lyfttekniker för att undvika belastning eller skada.
- Fäst komponenter eller tillbehör säkert på profilen för att förhindra oväntad lossning.
- Använd de rekommenderade och lämpliga fästelementen för din applikation och dra åt dem med rätt vridmoment.
- Följ viktbärande gränser och riktlinjer för lastkapacitet som tillhandahålls av tillverkaren för att förhindra överbelastning.
- Skydda mot vassa kanter genom att vara försiktig för att undvika skärsår eller skavsår och överväg kantskydd vid behov.
- Se till att ramverket eller strukturen som byggs med extruderingen är stabil och säker för att förhindra kollapser eller olyckor.
- Var medveten om nödprocedurer och placeringen av säkerhetsutrustning som brandsläckare eller första hjälpen-kit.
- Genomför en riskbedömning för att identifiera och minska potentiella faror som är specifika för ditt projekt.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna 80/20 20-2020-4M inramningsprofil?
A. Viktiga faktorer inkluderar applikationslämplighet, dimensioner, materialbeständighet, lastkapacitet, kompatibilitet, slitsarrangemang, profildesign, mätsystem och anpassning.