80/20 20-2020-6M Extrudering, 4 öppna T-spår, 6 m längd, aluminium, klar | AA7XPK 16U248

80/20 20-2020-6M extrudering, 4 öppna T-spår, 6 m längd, aluminium, klar

Artikel: AA7XPK Modell: 20-2020-6MKorsreferens: 16U248
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 110 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.4.19mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd20mm
Längd6m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment0.6826 cm4
Spårbredd5.26mm
Ytarea1.591 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft..318 lb.
Bredd20mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.84
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)601.98
Fartygets bredd (cm)2.01
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdTröghetsmomentYtareaPris
80/20 20-2020-4M Extrudering, 4 öppna T-spår, 4 m längd, aluminium, klar | AA7XPJ 16U247 20-2020-4M4m20mm20mm0.6826 cm41.591 kvm798SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 20-2020-6M extrudering, 4 öppna T-spår, 6 m längd, aluminium, klar
1 110 kr /enhet