Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2099 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg Kapacitet, Nylon | AF8ZWH 29PA29

80/20 2099 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg kapacitet, nylon

Finns i lager
Artikel: AF8ZWH Modell: 2099Korsreferens: 29PA29
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshängare
Dimension A0.81 "
Dimension B1.95 "
Dimension C1.156 "
Dimension D0.344 "
Dimension E0.975 "
Dimension F0.475 "
Dimension G0.19 "
Dimension H0.225 "
Mått JR 0.098" x 0.354"
FinishMatte
MaterialNylon
Behandlagjuten
Bredd568784 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3902205000

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 2100 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg Kapacitet, Nylon | AF8ZWJ 29PA30 21001.25 "2.9 "1.67 "Nylon277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2099 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg kapacitet, nylon
224SEK /enhet