Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2100 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg Kapacitet, Nylon | AF8ZWJ 29PA30

80/20 2100 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg kapacitet, nylon

Finns i lager
Artikel: AF8ZWJ Modell: 2100Korsreferens: 29PA30
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshängare
Dimension A1.25 "
Dimension B2.9 "
Dimension C1.67 "
Dimension D0.5 "
Dimension E1.45 "
Dimension F0.625 "
Dimension G0.25 "
Dimension H0.25 "
Mått JR 0.098" x 0.472"
FinishMatte
MaterialNylon
Behandlagjuten
Bredd568785 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3902205000

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 2099 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg Kapacitet, Nylon | AF8ZWH 29PA29 20990.81 "1.95 "1.156 "Nylon224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2100 Verktygshängare, Slide-In, 68 kg kapacitet, nylon
277SEK /enhet