Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2138 Center Tap Base Plate, 7/16-14 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AA7XUB 16U351

80/20 2138 Center Tap Base Plate, 7/16-14 gängstorlek, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AA7XUB Modell: 2138Korsreferens: 16U351
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBasplatta
FärgRensa
Dimension A1.5 "
Dimension B0.75 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.75 "
Dimension E1.5 "
Dimension H0.75 "
Mått J3"
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål3
BehandlaKvarnat
Tråd Dia.5/16 SHCS
Tråd storlek7/16 "-14
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradePris
80/20 2128 Center Tap Base Plate, 1/4-20 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5256SEK
80/20 2129 Center Tap Base Plate, 3/8-16 Gängstorlek , Aluminium, Klar | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5240SEK
80/20 2130 Center Tap Base Plate, 3/8-16 Gängstorlek, Aluminium, Klar | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5290SEK
80/20 25-2128 Center Tap Base Plate, 25mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5264SEK
80/20 40-2130 Center Tap Base Plate, 40mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2138 Center Tap Base Plate, 7/16-14 gängstorlek, aluminium, klar
306SEK /enhet