Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2190 Nivelleringsfot, Bråkdel, 3750 lb., Stål, Gul | AC3BPK 2RCV4

80/20 2190 Nivelleringsfot, Bråkdel, 3750 lb., Stål, Gul

Finns i lager
Artikel: AC3BPK Modell: 2190Korsreferens: 2RCV4
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeluxe utjämningsfot
FärgGul
Dimension A1.25 "
Dimension B0.625 "
Dimension C2"
Dimension D0.875 "
Dimension E0.188 "
Finishzink
Grade12L14
Lastkapacitet3750 Ibs
MaterialStål
Behandlabearbetas
Tråd storlek3/8 "-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DLastkapacitetPris
80/20 2192 Nivelleringsfot, Bråkdel, 1000 lb., Stål, Gul | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 Ibs291SEK
80/20 2200 Nivelleringsfot, Bråkdel, 5000 lb., Stål, Gul | AE4EXY 5JRN4 22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 Ibs369SEK
80/20 2194 Nivelleringsfot, Bråkdel, 2300 lb., Stål, Gul | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 Ibs295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2190 Nivelleringsfot, Bråkdel, 3750 lb., Stål, Gul
305SEK /enhet