Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2200 Nivelleringsfot, Bråkdel, 5000 lb., Stål, Gul | AE4EXY 5JRN4

80/20 2200 Nivelleringsfot, Bråkdel, 5000 lb., Stål, Gul

Finns i lager
Artikel: AE4EXY Modell: 2200Korsreferens: 5JRN4
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeluxe utjämningsfot
FärgGul
Dimension A1.875 "
Dimension B0.75 "
Dimension C2"
Dimension D1.125 "
Dimension E0.25 "
Finishzink
Grade12L14
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialStål
Behandlabearbetas
Tråd storlek1/2 "-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DLastkapacitetPris
80/20 2190 Nivelleringsfot, Bråkdel, 3750 lb., Stål, Gul | AC3BPK 2RCV4 21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 Ibs305SEK
80/20 2192 Nivelleringsfot, Bråkdel, 1000 lb., Stål, Gul | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 Ibs291SEK
80/20 2194 Nivelleringsfot, Bråkdel, 2300 lb., Stål, Gul | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 Ibs295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2200 Nivelleringsfot, Bråkdel, 5000 lb., Stål, Gul
369SEK /enhet