Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-4119 Invändigt hörnfäste, 2 hål, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminium, klar | AE4EYD 5JRN9

80/20 25-4119 invändigt hörnfäste, 2 hål, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EYD Modell: 25-4119Korsreferens: 5JRN9
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 2-hål
FärgRensa
Dimension A25 mm
Dimension B25 mm
Dimension C4 mm
Dimension D12.5 mm
Dimension E11 mm
Dimension F22 mm
Dimension G6.8 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeFärgPris
80/20 4119 Invändigt hörnfäste, 2 hål, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, klar | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5Rensa87SEK
80/20 4302 invändigt hörnfäste, 2 hål, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Rensa89SEK
80/20 40-4302 Invändigt hörnfäste, 2 hål, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminium, klar | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Rensa83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-4119 invändigt hörnfäste, 2 hål, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminium, klar
82SEK /enhet