80/20 25-5050-6M profil, 8 öppen T-spår, 6 m längd, 50 mm höjd, aluminium, klar | AE4FBX 5JRZ5

80/20 25-5050-6M profil, 8 öppna T-spår, 6 m längd, 50 mm höjd, aluminium, klar

Artikel: AE4FBX Modell: 25-5050-6MKorsreferens: 5JRZ5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 140 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.5mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd50mm
Längd6m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment21.1231 cm4
Spårbredd6.5mm
Ytarea7.487 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft.1.219 lb
Bredd50mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)600
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmomentPris
80/20 25-5050-4M profil, 8 öppen T-spår, 4 m längd, 50 mm höjd, aluminium, klar | AE4FBN 5JRY7 25-5050-4M4m50mm50mm6105-T521.1231 cm42 760 kr
RFQ
80/20 25-5050-3M T-Slot Framing System | CN2QPA 25-5050-4M / 5JRY7 25-5050-3M-----2 621 kr
80/20 25-5050-6.05M T-Slot Framing System | CN2QPB 25-5050-6M / 5JRZ5 25-5050-6.05M-----3 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-5050-6M profil, 8 öppna T-spår, 6 m längd, 50 mm höjd, aluminium, klar
4 140 kr /enhet