Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-6425 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAN 5JRW4

80/20 25-6425 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAN Modell: 25-6425Korsreferens: 5JRW4
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
929SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FärgRensa
Dimension A31.2 mm
Dimension B8 mm
Dimension C23.2 mm
Dimension D1.8 mm
Dimension E41.15 mm
Dimension F4 mm
Dimension G33.15 mm
Dimension H7.8 mm
Mått J16.47 mm
Mått K4mm
Dimension L74.09mm
Dimension M47 mm
Dimension N23.5mm
Dimension P (in.)11mm
Dimension Q8.48 mm
Dimension R37.05 mm
Mått S25 mm
Dimension U6.53 mm
Dimension V6.3 mm
Dimension W57.12 mm
Dimension X25 mm
Dimension Y11 mm
Dimension Z10.64 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek8 mm
Grade6105-T5
Höjd31.25
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum25 mm
Monteringshål Dia.6.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden31.25mm
Total längd47mm
Total bredd74.15mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd6.5mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#8 FHS
TypDubbel fläns
Bredd74.15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6425 linjärt lager, 3 spår, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa915SEK
80/20 6525 linjärt lager, 3 spår, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 249 kr
80/20 40-6525 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-6425 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium
929SEK /enhet