Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6425 linjärt lager, 3 spår, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLV 2RCJ7

80/20 6425 linjärt lager, 3 spår, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BLV Modell: 6425Korsreferens: 2RCJ7
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
915SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd2.937 "
Boltstorlek1 / 4-20
FärgRensa
Dimension A1.218 "
Dimension B0.312 "
Dimension C0.906 "
Dimension D0.094 "
Dimension E1.624 "
Dimension F0.156 "
Dimension G1.312 "
Dimension H0.306 "
Mått J0.656 "
Mått K0.156 "
Dimension L2.936 "
Dimension M1.875 "
Dimension N0.938 "
Dimension P (in.)0.438 "
Dimension Q0.343 "
Dimension R1.468 "
Mått S1"
Dimension U0.265 "
Dimension V0.257 "
Dimension W2.25 "
Dimension X1"
Dimension Y0.438 "
Dimension Z0.406 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.312 In.
Grade6105-T5
Höjd1.218
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)1 / 4-20
Monteringshål0.257 "
Monteringshålcentrum1"
Monteringshål Dia.0.257 "
Totala höjden1.218 "
Total längd1.875 "
Total bredd2.937 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.255 "
Tråd storlek#8 FHS
TypDubbel fläns
Bredd2.937 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6525 linjärt lager, 3 spår, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 249 kr
80/20 25-6425 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminiumRensa929SEK
80/20 40-6525 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6425 linjärt lager, 3 spår, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium
915SEK /enhet