Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6525 linjärt lager, 3 spår, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BLZ 2RCK2

80/20 6525 linjärt lager, 3 spår, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BLZ Modell: 6525Korsreferens: 2RCK2
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
1 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd4"
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A1.875 "
Dimension B0.375 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.125 "
Dimension E2.505 "
Dimension F0.25 "
Dimension G2.005 "
Dimension H0.493 "
Mått J0.748 "
Mått K0.25 "
Dimension L4"
Dimension M2.812 "
Dimension N1.406 "
Dimension P (in.)0.656 "
Dimension Q0.375 "
Dimension R2"
Mått S1.5 "
Dimension U0.344 "
Dimension V0.328 "
Dimension W3.25 "
Dimension X1.5 "
Dimension Y0.656 "
Dimension Z0.625 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.375 In.
Grade6105-T5
Höjd1.875 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden1.875 "
Total längd2.812 "
Total bredd4"
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.32 "
Tråd storlek#10 FHS
TypDubbel fläns
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6425 linjärt lager, 3 spår, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 016 kr
80/20 25-6425 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminiumRensa998SEK
80/20 40-6525 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6525 linjärt lager, 3 spår, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium
1 309 kr /enhet