Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-6525 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAT 5JRW8

80/20 40-6525 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAT Modell: 40-6525Korsreferens: 5JRW8
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
1 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FärgRensa
Dimension A50 mm
Dimension B9mm
Dimension C41 mm
Dimension D2.58 mm
Dimension E65.12 mm
Dimension F6.15 mm
Dimension G52.82 mm
Dimension H12.32 mm
Mått J19 mm
Mått K6.15mm
Dimension L103.12mm
Dimension M75 mm
Dimension N37.5mm
Dimension P (in.)17.5mm
Dimension Q9.5 mm
Dimension R51.56 mm
Mått S40 mm
Dimension U8.71 mm
Dimension V8.33 mm
Dimension W84.12 mm
Dimension X40 mm
Dimension Y17.5 mm
Dimension Z17.42 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek9 mm
Grade6105-T5
Höjd50mm
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum40 mm
Monteringshål Dia.8.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden50mm
Total längd75mm
Total bredd103.12mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd8.12mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#10 FHS
TypDubbel fläns
Bredd103.12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6425 linjärt lager, 3 spår, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa915SEK
80/20 6525 linjärt lager, 3 spår, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 249 kr
80/20 25-6425 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminiumRensa929SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-6525 linjärt lager, bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium
1 122 kr /enhet