80/20 30-6060-4M profil, 8 öppen T-spår, 4 m längd, aluminium, klar | AF8ZUP 29NZ87

80/20 30-6060-4M extrudering, 8 öppna T-spår, 4 m längd, aluminium, klar

Artikel: AF8ZUP Modell: 30-6060-4MKorsreferens: 29NZ87
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 625 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.5mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd60mm
Längd4m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment36.3307 cm4
Spårbredd8.13mm
Ytarea9.299 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft.1.7727 lb
Bredd60mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.65
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)401.32
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdElasticitetsmodulPris
80/20 1515-UL-145 Extrudering, Ultra Lite, 4 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUD 29NZ75 1515-UL-145145 "38.1mm38.1mm10200000 lbs/sq. in.1 879 kr
RFQ
80/20 45-9090-4M profil, 8 öppen T-spår, 4 m längd, aluminium, klar | AF8ZVC 29NZ99 45-9090-4M4m90mm90mm70326.5 N/kvm mm10 605 kr
RFQ
80/20 1515-UL-120 T-Slot Framing System | CN2RZH 1515-UL-145 / 29NZ75 1515-UL-120----1 910 kr
80/20 30-6060-3M T-Slot Framing System | CN2RZJ 30-6060-4M / 29NZ87 30-6060-3M----4 316 kr
80/20 45-9090-3M T-Slot Framing System | CN2RZK 45-9090-4M / 29NZ99 45-9090-3M----9 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 30-6060-4M extrudering, 8 öppna T-spår, 4 m längd, aluminium, klar
4 625 kr /enhet