80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUK 29NZ83

80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AF8ZUK Modell: 3030-LITE-145Korsreferens: 29NZ83
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 457 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.65mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd76.2mm
Längd145 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment - IX2.6959 in4
Tröghetsmoment - IY2.6959 in4
Spårbredd8.13mm
Ytarea2.763 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.3.2400 lb
Bredd76.2mm
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.76
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)368.3
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 3030-145 Extrudering, 8 öppen T-spår, 145 tums längd, 3 tums bredd, aluminium, klar | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in46 113 kr
RFQ
80/20 1502-145 Extrudering, 2 angränsande T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in42 061 kr
RFQ
80/20 1504-145 Extrudering, 2 motsatta öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in42 061 kr
RFQ
80/20 3060-145 Extrudering, 12 öppen T-spår, 145 tums längd, 150 psi, aluminium, klar | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in413 370 kr
RFQ
80/20 1502-120 T-Slot Framing System | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------1 913 kr
80/20 1504-120 T-Slot Framing System | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------1 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar
5 457 kr /enhet