80/20 1504-145 Extrudering, 2 motsatta öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUF 29NZ77

80/20 1504-145 Extrudering, 2 motsatta öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AF8ZUF Modell: 1504-145Korsreferens: 29NZ77
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 061 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.65mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd38.1mm
Längd145 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment - IX0.1729 in4
Tröghetsmoment - IY0.1665 in4
Spårbredd8.13mm
Ytarea0.827 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.9732 lb
Bredd38.1mm
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.33
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)368.3
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 3030-145 Extrudering, 8 öppen T-spår, 145 tums längd, 3 tums bredd, aluminium, klar | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in46 113 kr
RFQ
80/20 1502-145 Extrudering, 2 angränsande T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in42 061 kr
RFQ
80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUK 29NZ83 3030-LITE-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in45 457 kr
RFQ
80/20 3060-145 Extrudering, 12 öppen T-spår, 145 tums längd, 150 psi, aluminium, klar | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in413 370 kr
RFQ
80/20 1502-120 T-Slot Framing System | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------1 913 kr
80/20 1504-120 T-Slot Framing System | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------1 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1504-145 Extrudering, 2 motsatta öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar
2 061 kr /enhet