Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-2085 Gångjärn, 4 Hål, 34kg, Aluminium, Klar | AE4EXE 5JRK7

80/20 40-2085 Gångjärn, 4 hål, 34 kg, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EXE Modell: 40-2085Korsreferens: 5JRK7
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAluminium gångjärn
FärgRensa
Dimension A76.2 mm
Dimension B17.42 mm
Dimension C19.05 mm
Dimension D76.2 mm
Dimension E8.33 mm
Dimension F38.1 mm
Dimension G38.1 mm
Dimension H8.33 mm
Mått J17.42 mm
Mått K6.35mm
Dimension L6.35mm
Dimension M3.18 mm
Finishanodize
Grade6061-T6, 5052-H32/34
MaterialAluminium
Max. Ladda34kg
BehandlaStansning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMax. LaddaPris
80/20 25-2086 Gångjärn, 4 Hål, 18kg, Aluminium, Klar | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg238SEK
80/20 2086 gångjärn, 4 hål, 40 lb., aluminium, klar | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 Ibs238SEK
80/20 2085 gångjärn, 4 hål, 70 lb., aluminium, klar | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 Ibs325SEK
80/20 2086-SVART Svart 10 S Aluminiumgångjärn | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----219SEK
80/20 2085-SVART Svart 15 S Aluminiumgångjärn | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-2085 Gångjärn, 4 hål, 34 kg, aluminium, klar
310SEK /enhet