Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2085 gångjärn, 4 hål, 70 lb., aluminium, klar | AE4EXT 5JRL9

80/20 2085 gångjärn, 4 hål, 70 lb., aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EXT Modell: 2085Korsreferens: 5JRL9

Få det Maj 7, Tisdag
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAluminium gångjärn
FärgRensa
Dimension A3"
Dimension B0.686 "
Dimension C0.75 "
Dimension D3"
Dimension E0.328 "
Dimension F1.5 "
Dimension G1.5 "
Dimension H0.328 "
Mått J0.686 "
Mått K0.25 "
Dimension L0.25 "
Dimension M0.125 "
Finishanodize
Grade6061-T6, 5052-H32/34
MaterialAluminium
Max. Ladda70 Ibs
BehandlaStansning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMax. LaddaPris
80/20 25-2086 Gångjärn, 4 Hål, 18kg, Aluminium, Klar | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg238SEK
80/20 40-2085 Gångjärn, 4 Hål, 34kg, Aluminium, Klar | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg310SEK
80/20 2086 gångjärn, 4 hål, 40 lb., aluminium, klar | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 Ibs238SEK
80/20 2086-SVART Svart 10 S Aluminiumgångjärn | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----200SEK
80/20 2085-SVART Svart 15 S Aluminiumgångjärn | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2085 gångjärn, 4 hål, 70 lb., aluminium, klar
325SEK /enhet