Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-6515 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAL Modell: 40-6515Korsreferens: 5JRW2
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
1 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FärgRensa
Dimension A71.83 mm
Dimension B19 mm
Dimension C8.99 mm
Dimension D2.58 mm
Dimension E65.13 mm
Dimension F52.83 mm
Dimension G12.32 mm
Dimension H6.15 mm
Mått J52.83 mm
Mått K11.99mm
Dimension L75mm
Dimension M37.5 mm
Dimension N17.5mm
Dimension P (in.)32.56mm
Dimension Q40 mm
Mått S8.71 mm
Dimension T8.33 mm
Dimension U40 mm
Dimension V17.5 mm
Dimension W9.53 mm
Dimension X17.42 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek12 mm
Grade6105-T5
Höjd71.8
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum40 mm
Monteringshål Dia.8.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden71.8mm
Total längd75mm
Total bredd65.1mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd8.12mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#10 FHS
TypEnstaka fläns
Bredd65.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6415 linjärt lager, bromshål, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AluminiumRensa851SEK
80/20 6515 linjärt lager, bromshål, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AluminiumRensa1 171 kr
80/20 25-6415 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAluminiumRensa861SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-6515 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium
1 100 kr /enhet