Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6515 linjärt lager, bromshål, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 linjärt lager, bromshål, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BLT Modell: 6515Korsreferens: 2RCJ5
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
1 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd2.5 "
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A2.75 "
Dimension B0.75 "
Dimension C0.375 "
Dimension D0.125 "
Dimension E2.505 "
Dimension F2.005 "
Dimension G0.493 "
Dimension H0.25 "
Mått J2"
Mått K0.5 "
Dimension L2.812 "
Dimension M1.406 "
Dimension N0.656 "
Dimension P (in.)1.253 "
Dimension Q1.5 "
Mått S0.344 "
Dimension T0.328 "
Dimension U1.5 "
Dimension V0.656 "
Dimension W0.375 "
Dimension X0.625 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.500 In.
Grade6105-T5
Höjd2.75 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden2.75 "
Total längd2.812 "
Total bredd2.5 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.32 "
Tråd storlek#10 FHS
TypEnstaka fläns
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6415 linjärt lager, bromshål, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AluminiumRensa951SEK
80/20 25-6415 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAluminiumRensa941SEK
80/20 40-6515 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAluminiumRensa1 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6515 linjärt lager, bromshål, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium
1 219 kr /enhet