Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-6415 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAJ Modell: 25-6415Korsreferens: 5JRW0
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FärgRensa
Dimension A49.73 mm
Dimension B16.48 mm
Dimension C5.99 mm
Dimension D1.8 mm
Dimension E41.12 mm
Dimension F33.15 mm
Dimension G7.8 mm
Dimension H3.99 mm
Mått J33.25 mm
Mått K7.98mm
Dimension L47mm
Dimension M23.5 mm
Dimension N11mm
Dimension P (in.)20.56mm
Dimension Q25 mm
Mått S6.53 mm
Dimension T6.3 mm
Dimension U25 mm
Dimension V11 mm
Dimension W8.23 mm
Dimension X10.69 mm
Finishanodize
Flänstjocklek8mm
Grade6105-T5
Höjd49.75
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum25 mm
Monteringshål Dia.6.3mm
Totala höjden49.75mm
Total längd47mm
Total bredd41.2mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd6.5mm
Tråd storlek#8 FHS
TypEnstaka fläns
Bredd41.2 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6415 linjärt lager, bromshål, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AluminiumRensa851SEK
80/20 6515 linjärt lager, bromshål, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AluminiumRensa1 171 kr
80/20 40-6515 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAluminiumRensa1 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-6415 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium
861SEK /enhet