Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6415 linjärt lager, bromshål, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tum Storlek, aluminium | AC3BLQ 2RCJ3

80/20 6415 linjärt lager, bromshål, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BLQ Modell: 6415Korsreferens: 2RCJ3
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
851SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd1.625 "
Boltstorlek1 / 4-20
FärgRensa
Dimension A1.968 "
Dimension B0.656 "
Dimension C0.25 "
Dimension D0.094 "
Dimension E1.624 "
Dimension F1.312 "
Dimension G0.306 "
Dimension H0.156 "
Mått J1.312 "
Mått K0.311 "
Dimension L1.875 "
Dimension M0.938 "
Dimension N0.438 "
Dimension P (in.)0.812 "
Dimension Q1"
Mått S0.265 "
Dimension T0.257 "
Dimension U1"
Dimension V0.438 "
Dimension W0.343 "
Dimension X0.406 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.312 In.
Grade6105-T5
Höjd1.968 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)1 / 4-20
Monteringshål0.257 "
Monteringshålcentrum1"
Monteringshål Dia.0.257 "
Totala höjden1.968 "
Total längd1.875 "
Total bredd1.625 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.255 "
Tråd storlek#8 FHS
TypEnstaka fläns
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6515 linjärt lager, bromshål, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tum, aluminium | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AluminiumRensa1 171 kr
80/20 25-6415 Linjärlager med bromshål, 3 spår, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAluminiumRensa861SEK
80/20 40-6515 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAluminiumRensa1 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6415 linjärt lager, bromshål, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 tum, aluminium
851SEK /enhet