Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-6800 L Handtag, 89.03mm Längd, Zink, Grå | AE4FAY 5JRX3

80/20 40-6800 L handtag, 89.03 mm längd, zink, grå

Finns i lager
Artikel: AE4FAY Modell: 40-6800Korsreferens: 5JRX3
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL-handtag
FärgGrå
Dimension A56.74 mm
Dimension B89.03 mm
Dimension C75.82 mm
Dimension D56.77 mm
Dimension E17.86 mm
Dimension F22.12 mm
Dimension G17.48 mm
FinishGlans
Materialzink
BehandlaTärningskast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6850 L Handtag, 2 tums längd, Nylon 66, Svart | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nylon 66Svart225SEK
80/20 6800 L handtag, 3.5 tums längd, zink, grå | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "zinkGrå319SEK
80/20 25-6850 L Handtag, 51.84mm Längd, Nylon 66, Svart | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNylon 66Svart244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-6800 L handtag, 89.03 mm längd, zink, grå
317SEK /enhet