Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-6850 L Handtag, 51.84mm Längd, Nylon 66, Svart | AE4FAX 5JRX2

80/20 25-6850 L handtag, 51.84 mm längd, nylon 66, svart

Finns i lager
Artikel: AE4FAX Modell: 25-6850Korsreferens: 5JRX2

Få det Maj 8, Onsdag
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL-handtag
FärgSvart
Dimension A33.66 mm
Dimension B51.84 mm
Dimension C44.32 mm
Dimension D36.7 mm
Dimension E12.7 mm
Dimension F13.72 mm
Dimension G15.67 mm
FinishMatte
MaterialNylon 66
BehandlaInjektion gjuten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6850 L Handtag, 2 tums längd, Nylon 66, Svart | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nylon 66Svart225SEK
80/20 6800 L handtag, 3.5 tums längd, zink, grå | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "zinkGrå319SEK
80/20 40-6800 L Handtag, 89.03mm Längd, Zink, Grå | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmzinkGrå317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-6850 L handtag, 51.84 mm längd, nylon 66, svart
244SEK /enhet