Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4114 invändigt hörnfäste, 8 hål, 2 x 1-7/8 x 2 tum, aluminium, klar | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 invändigt hörnfäste, 8 hål, 2 x 1-7/8 x 2 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BPT Modell: 4114Korsreferens: 2RCW2
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 8-hål
FärgRensa
Dimension A2"
Dimension B2"
Dimension C0.188 "
Dimension D0.5 "
Dimension E0.438 "
Dimension F1"
Dimension G1.875 "
Dimension H0.281 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishFärgPris
80/20 4304 invändigt hörnfäste, 8 hål, 3 x 2-13/16 x 3 tum, aluminium, klar | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "AluminiumanodizeRensa194SEK
80/20 25-4114 Invändigt hörnfäste, 8 hål, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminium, klar | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmAluminiumanodizeRensa149SEK
80/20 40-4304 Invändigt hörnfäste, 8 hål, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminium, klar | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAluminiumanodizeRensa195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4114 invändigt hörnfäste, 8 hål, 2 x 1-7/8 x 2 tum, aluminium, klar
158SEK /enhet