Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4132 Invändigt hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, klar | AE4FAC 5JRV4

80/20 4132 invändigt hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4FAC Modell: 4132Korsreferens: 5JRV4

Få det Maj 7, Tisdag
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 2-hål
FärgRensa
Dimension A1"
Dimension B1"
Dimension C0.188 "
Dimension D0.438 "
Dimension E0.5 "
Dimension F0.875 "
Dimension G0.5 "
Dimension H0.281 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradePris
80/20 25-4132 Invändigt hörnfäste, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminium, klar | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5109SEK
80/20 40-4332 Invändigt hörnfäste, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminium, klar | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5105SEK
80/20 4332 Invändigt hörnfäste med kil, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5129SEK
80/20 4132-SVART Klädd invändig hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, svart | AF8ZVH 29PA05 4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4132 invändigt hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, klar
118SEK /enhet