Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4305 platt plåt, rak, 4 hål, 1/4 x 1-1/2 x 6 tum, aluminium, klar | AC3BQA 2RCW9

80/20 4305 platt plåt, rak, 4 hål, 1/4 x 1-1/2 x 6 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BQA Modell: 4305Korsreferens: 2RCW9
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A6"
Dimension B1.49 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.745 "
Dimension F0.328 "
Dimension G0.25 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7610100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 4117 platt plåt, rak, 4 hål, 3/16 x 7/8 x 4 tum, aluminium, klar | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Rensa140SEK
80/20 25-4117 Platt plåt, rak, 4 hål, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmRensa137SEK
80/20 40-4305 Platt platta, rak, 4 hål, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmRensa145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4305 platt plåt, rak, 4 hål, 1/4 x 1-1/2 x 6 tum, aluminium, klar
146SEK /enhet