Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4332-SVART Klädd invändig hörnfäste, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AF8ZVE 29PA02

80/20 4332-SVART kila invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AF8ZVE Modell: 4332-SVARTKorsreferens: 29PA02
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsida hörnfäste
FärgSvart
Dimension A1.5 "
Dimension B1.5 "
Dimension C0.25 "
Dimension D0.656 "
Dimension E0.75 "
Dimension F1.312 "
Dimension G0.75 "
Dimension H0.328 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Bredd568776 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris
80/20 4336-SVART Klädd invändig hörnfäste, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium, svart | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminium200SEK
80/20 4338-SVART Klädd invändig hörnfäste, 3 x 2-13/16 x 3 tum, aluminium, svart | AF8ZVL 29PA08 4338-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminium274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4332-SVART kila invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium
134SEK /enhet