Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4375-SVART Invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 tum, aluminium, svart | AF8ZVN 29PA10

80/20 4375-SVART invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 tum, aluminium, svart

Finns i lager
Artikel: AF8ZVN Modell: 4375-SVARTKorsreferens: 29PA10
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsida hörnfäste
FärgSvart
Dimension A3"
Dimension B1.5 "
Dimension C0.25 "
Dimension D0.75 "
Dimension E0.654 "
Dimension F1.5 "
Dimension G2.81 "
Dimension H0.328 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Bredd568778 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris
80/20 4302-SVART Invändigt hörnfäste, 2 hål, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AF8ZVF 29PA03 4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminium101SEK
80/20 4301-SVART Invändigt hörnfäste, 4 hål, aluminium, svart | AF8ZVG 29PA04 4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminium147SEK
80/20 4304-SVART Invändigt hörnfäste, 8 hål, 3 x 2-13/16 x 3 tum, aluminium, svart | AF8ZVK 29PA07 4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminium213SEK
80/20 4303-SVART Invändigt hörnfäste, 4 hål, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AF8ZVR 29PA13 4303-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminium135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4375-SVART invändigt hörnfäste, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 tum, aluminium, svart
206SEK /enhet