Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQL 2RCY1

80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BQL Modell: 4395Korsreferens: 2RCY1
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
551SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversell led
FärgRensa
Dimension A3"
Dimension B4.5 "
Dimension C3.313 "
Dimension D1.945 "
Dimension E1.5 "
Dimension F1.945 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7610100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 4195 Pivot, Universal, 3-1/64 x 3-1/32 tum, aluminium, klar | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Rensa507SEK
80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmRensa538SEK
80/20 40-4395 Pivot, Universal, 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmRensa535SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4395 Pivot, Universal, 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar
551SEK /enhet