Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4397 Pivot, 0 grader, 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQN 2RCY3

80/20 4397 Pivot, 0 grader, 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BQN Modell: 4397Korsreferens: 2RCY3
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel0 graders vridning
FärgRensa
Dimension A1.5 "
Dimension B4.5 "
Dimension C2.318 "
Dimension D1.5 "
Dimension E1.5 "
Dimension F1.945 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7610100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 4197 Pivot, 0 grader, 3-1/64 x 3-1/32 tum, aluminium, klar | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "Aluminium409SEK
80/20 25-4197 Pivot, 0 grader, 75 mm x 76.2 mm, aluminium, klar | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAluminium422SEK
80/20 40-4397 Pivot, 0 grader, 120 mm x 120.7 mm, aluminium, klar | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmAluminium433SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4397 Pivot, 0 grader, 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar
443SEK /enhet