Artikel | 0 graders vridning |
Bearing Type | Kullager , Permanent smord bronsbussning , UHMW PAD |
Fäste för fäste | Rensa anodisera |
Broms | Sida, Topp |
Färg | Rensa |
Examen | 45, 90 |
Dimension A | 25 mm |
Dimension AA | 0.406" , 0.5" , 0.625" , 0.75" , 10.64 mm , 10.69 mm , 12.5 mm , 17.42 mm , 20 mm |
Dimension AB | 0.406" , 0.625" , 10.69 mm , 17.42 mm |
Dimension B | 75 mm |
Dimension C | 39.3 mm |
Dimension D | 25 mm |
Dimension E | 25 mm |
Dimension F | 31.88 mm |
Dimension G | 0.12", 0.163", 0.187", 0.188", 0.188", 0.19", 0.204", 0.25", 0.257", 0.266", 0.281", 0.306", 0.312", 0.313", 0.328" , 0.397" , 0.398" , 0.406 ", 0.438", 0.493", 0.5", 0.544", 0.616", 0.617", 0.625", 0.656", 0.688", 0.75" , 0.875" , 0.942", 0.971" , 1", 1.31" 1.312" , 1.426" , 1.464" , 1.5" , 1.6" , 1.875" , 10" , 10.31 mm , 10.8" , 11.26 mm , 11 mm , 12.32 mm , 12.5 mm , 15.67mm , 15.97 mm, 17.36 mm. , 17.48 mm , 18 mm , 2 mm , 2.005" , 2.1" , 2.125" , 2.15" , 2.318" , 2.74" , 2.81 mm , 2.875" , 20" , 22 mm , 22.9 mm , 23 mm 25, 25.4 mm 29.08, 3 mm 3.505 . 30 mm, 33.15 " , 36", 38.1 mm , 38.2 mm , 4 mm , 4.31 mm , 40 mm , 45 mm , 47" , 5.8 mm , 50 mm , 52.82 mm , 58.32 mm , 6 mm , 6.48 mm 6.8, 7.8 mm 7.94, 76 mm. , 8.3 mm , 8.5 mm , 8.9 mm , 80 mm , 9.5 mm , 93.01 mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
Dimension H | 0.156", 0.166", 0.187", 0.188", 0.204", 0.225", 0.234", 0.25", 0.257", 0.281", 0.306", 0.328", 0.36", 0.493", 0.5", 0.75". , 0.875" , 0.971" , 1" , 1.062" , 1.063" , 1.312" , 1.463" , 1.464" , 1.5" , 1.625" , 10" , 117.48" , 12 mm , 12.32 mm , 12.5 13.51 mm , 16 19 mm. mm , 2 mm , 20 mm. 25 mm , 3 mm , 3 mm , 3.5 mm , 3.99 mm |
Mått J | 0.082", 0.094", 0.125", 0.187", 0.188", 0.203", 0.23", 0.25", 0.281", 0.328", 0.365", 0.469", 0.485", 0.53", 0.654 , 0.656" , 0.686" , 0.748" . 0.937 mm , 1" , 1.312 " , 1.377", 1.5 mm , 1.563" , 11.6 mm , 12.92 mm , 130.18 mm , 16.47 mm , 16.48" , 17.42 mm , 18.5 mm , 19 mm , 2 mm , 2.06 mm, 2.375 mm, 29.9 mm 3 mm , 33.25 mm , 34.5 mm , R 37" x 40" , R 5.125" x 50" |
Dimension M | 0.078", 0.125", 0.25", 0.437", 0.5", 0.563", 0.656", 0.75", 0.84", 0.875", 0.938", 1", 1.125", 1.406", 1.5" , 1.875" , 100 mm , 160 mm , 2.5" , 2.812" , 23.5 mm , 25 mm , 3" , 3.18 mm , 3.3 mm , 37.5 mm , 4" , 4.125" , 40 mm , 47 mm , 6 mm, 62.5 mm, 7 mm mm , 75 mm/8 mm , 10 mm , 80 mm |
Dimension Q | 0.343" , 0.375" , 0.5" , 1" , 1.469" , 1.5" , 1.875" , 2" , 2.812" , 25 mm , 37.13 mm , 40 mm , 51.66 mm, 8.48 mm, 9.5 mm, XNUMX mm |
Dimension R | 0.344" , 0.375" , 1" , 1.468" , 1.5" , 2" , 25 mm , 37.05 mm , 4" , 40 mm , 51.56 mm , 6" , 8.48 mm , 9.5 mm |
Mått S | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.53 mm , 8.71 mm |
Dimension T | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Dimension U | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.343" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Dimension V | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 0.438", 0.656", 1" , 1.5" , 11 mm , 17.5 mm , 25 mm 40, 6.3 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Dimension W | 0.257", 0.328", 0.343", 0.375", 0.5", 0.656", 12.5 mm, 124.31 mm, 2.25" , 20 mm, 3.25" , 4.75 mm 57.12, 6.3, 6.53" , 8.23 mm , 8.33 mm , 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm |
Dimension X | 0.343" , 0.375" , 0.406" , 0.625" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 124.31 mm , 17.42 mm , 2.25" , 25 mm , 3.25" , 4.75" , 40" 57.12 mm, 8.23 mm , 82.23 mm , 84.12 mm |
Dimension Y | 0.406" , 0.438" , 0.625" , 0.656" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 11 mm , 17.42 mm , 17.5 mm , 25 mm , 40 mm |
Dimension Z | 0.406" , 0.438" , 0.5" , 0.625" , 0.656" , 0.75" , 1" , 1.5" , 10.64 mm , 11 mm , 12.5 mm , 17.42 mm 17.5 mm , 20 mm , 25 mm 40 mm, XNUMX mm |
Drop Lock | 2 grader |
Finish | anodize |
Packningspanelens tjocklek | 1-4 mm , 2-6 mm , 4-6 mm |
Grade | 6105-T5 |
Hålstorlek | 0.201 ", 0.281" |
Lastkapacitet | 1000 lbs. , 113.64 kg , 125 pund. , 1701 kg , 2268 kg , 2300 lbs. , 250 lbs. , 317 kg , 3750 lbs. , 453 kg , 5000 lbs. , 68 kg , 70 lbs. |
Smörjning | Torka |
Material | Aluminium |
Max. Ladda | 18 kg , 30 Nm/ 22 ft. lbs. , 34 kg , 40 lbs. , 40 Nm/ 29 ft. lbs. , 40 Nm/ 30 ft. lbs. , 70 lbs. |
Elasticitetsmodul | 10200000 lbs./sq. in. , 70326.5 N/sq. mm |
Tröghetsmoment | 0.0442 in4 , 0.0492 in4 , 0.1765 in4 , 0.1772 in4 , 0.1853 in4 , 0.1921 in4 , 0.2542 in4 , 0.2631 in4 , 0.5509 in4 , 0.6826 , 4 , 1.7726 cm 4 cm13.787 , 4 cm13.9604 , 4 cm171.6341 , 4 in2.6861 , 4 cm2.7221 , 4 cm21.1231 , 4 in3.4133 , 4 cm36.3307 , 4 cm9.2029 , 4 cm9.3983 |
Tröghetsmoment - IX | 0.0443 in4 , 0.166 in4 , 0.1729 in4 , 0.3078 in4 , 0.9711 in4 , 1.3847 in4 , 1.3881 in4 , 1.8042 in4 , 1.8127 in4 , 104.2072 cm 4, 1111.9793 cm 4 , 12.1714 cm4 , 132.0109 cm4 , 178.4968 cm4 , 19.6933 cm4 , 2.6959 in4 , 22.03 in4 , 3.4133 in4 , 306.3198 cm4 , 4.5357 cm4 , 5.6929 in4 , 6.9991 cm4 , 66.4788 cm4 , 68.1908 cm4 , 69.7265 cm4 . 71.8926 cm4 , 8.5389 cm4 , 8.6050 cm4 , 8.6303 cm4 , 8.7059 cm4 , 8.8452 cm4 |
Tröghetsmoment - IY | 0.0541 in4 , 0.0833 in4 , 0.1238 in4 , 0.1665 in4 , 0.173 in4 , 0.3935 in4 , 0.4061 in4 , 0.4824 in4 , 0.4957 in4 , 0.5897 in4 , 0.7097 in 4, 1.2133 4 . .16.3044 cm4 , 16.4684 cm4 , 16.6107 cm4 , 179.4968 cm4 , 18.7791 cm4 , 2.6959 cm4 . 25.2637 cm4 , 25.2917 cm4 , 3.1966 cm4 , 3.4133 cm4 , 322.7985 cm4 , 36.8008 cm4 |
Antal hål | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Kuddmaterial | UHMW Plast |
Behandla | Kvarnat |
Lagerlängd | 1841.5 mm , 2 m , 72.5" |
Stud längd | 0.5" , 0.75" , 12 mm , 20 mm , 40 mm |
Dubbmaterial | Kolstål |
Ytarea | 0.2228 kvm, 0.2889 kvm, 0.355 kvm, 0.435 kvm, 0.437 kvm, 0.482 kvm, 0.483 kvm, 0.7806 kvm. kvm . tum , 0.787 sq tum , 0.827 sq tum , 0.844 sq tum , 0.882 sq in. . , 0.896 sq. cm , 1.138 sq. in. , 1.140 sq. in. , 1.152 sq . cm1.228, 1.591 sq. cm, 1.682 sq. in., 1.722 sq. in., 10.982 sq. in., 11.074 sq. in., 11.174 sq. cm, 12.532 sq. cm, 12.615 sq. in., 13.743 sq. in. 15.332 kvm . cm, 2.036 sq. tum, 2.077 sq. cm, 2.659 sq. in., 2.746 sq. cm, 2.75 sq. cm, 2.763 sq. cm, 20.014 sq. , 21.927 kvm , 23.573 kvm , 3.002 kvm tum , 3.144 sq cm , 3.212 sq , 3.528 sq , 4.857 sq . |
Temp. Räckvidd | 0-150 grader F |
Tråd Dia. | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
gäng~~POS=TRUNC | 0.31 tum , 0.375 tum , 10.6 mm , 25 mm , 6.8 mm |
Tråd storlek | #10 FHS , #8 FHS , 1/2"-13 , 1/4"-20 , 1/4"-20 SHCS , 10-32 x 0.75 SHCS , 3/8"-16 , 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14 mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18mm SHCS , M , M 6 M6 x 1 mm SHCS , M6 , M20 x 8 , M8 x 1.25 mm SHCS , M8 x 30 mm |
Gängtyp | Hel tråd |
Typ | Dubbelfläns, Dubbel Lång, Dubbel Kort, Dubbel Tvillingfläns, Bultlös, Högcykel Dubbelfläns, Högcykel Enkelfläns, Rull, Enkelfläns, Enkelflänsenhet, Enkel Lång, Enkel Kort, Enkel Tvillingfläns, Bultlös, Fyrkantig, Bultlös, T-spår |
Hjulfärg | Svart blå |
Sträckgräns | 241.1 N/sq. mm, 35000 psi |