Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 45-4351 Platt plåt, 90 grader, 5 hål, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYZ 5JRR8

80/20 45-4351 platt plåt, 90 grader, 5 hål, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EYZ Modell: 45-4351Korsreferens: 5JRR8
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Examen90
Dimension A135 mm
Dimension B135 mm
Dimension C45 mm
Dimension D22.5 mm
Dimension E8.3 mm
Dimension F6 mm
Dimension G45 mm
Dimension H45 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris
80/20 4151 platt plåt, 90 grader, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Aluminium174SEK
80/20 4351 platt plåt, 90 grader, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Aluminium203SEK
80/20 25-4151 Platt plåt, 90 grader, 5 hål, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminium, klar | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Aluminium169SEK
80/20 40-4351 Platt plåt, 90 grader, 5 hål, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Aluminium171SEK
80/20 30-4351 Platt plåt, 90 grader, 5 hål, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZH 5JRT6 30-435190mm90mm30mm6105-T5Aluminium215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 45-4351 platt plåt, 90 grader, 5 hål, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar
181SEK /enhet