Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 65-2200 Nivelleringsfot, Metrisk, M12, 2268 kg Kapacitet, Stål, Gul | AE4EXP 5JRL6

80/20 65-2200 Nivelleringsfot, Metrisk, M12, 2268 kg Kapacitet, Stål, Gul

Finns i lager
Artikel: AE4EXP Modell: 65-2200Korsreferens: 5JRL6
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeluxe utjämningsfot
FärgGul
Dimension A48mm
Dimension B19 mm
Dimension C51 mm
Dimension D29 mm
Dimension E5.5mm
Finishzink
Grade12L14
Lastkapacitet2268kg
MaterialStål
Behandlabearbetas
Tråd storlekM12 x 1.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CLastkapacitetGradePris
80/20 65-2212 Nivelleringsfot, Metrisk, M8, 453 kg Kapacitet, Stål, Gul | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14379SEK
80/20 25-2192 Nivelleringsfot, Metrisk, M6, 317 kg Kapacitet, Stål, Gul | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14324SEK
80/20 65-2190 Nivelleringsfot, Metrisk, M10, 1701kg Kapacitet, Stål, Gul | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 65-2200 Nivelleringsfot, Metrisk, M12, 2268 kg Kapacitet, Stål, Gul
529SEK /enhet