Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tum, aluminium, klar | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BQP Modell: 6760Korsreferens: 2RCY4
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd2.062 "
Boltstorlek1 / 4-20
FärgRensa
Dimension A2.063 "
Dimension B0.244 "
Dimension C0.06 "
Dimension D0.312 "
Dimension E0.156 "
Dimension F0.306 "
Dimension G0.398 "
Dimension H1.063 "
Mått J1.563 "
Mått K0.437 "
Dimension L0.5 "
Dimension M1"
Dimension N1.875 "
Mått S0.257 "
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd0.312 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)1 / 4-20
Monteringshål0.265 "
Monteringshålcentrum1"
Monteringshål Dia.0.265 "
Totala höjden0.312 "
Total längd1.875 "
Total bredd2.062 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.255 "
Tråd storlek1/4"-20 SHCS
TypSingel kort
Bredd2.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CPris
80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 Inch Storlek, Aluminium, Klar | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tum, aluminium, klar
362SEK /enhet