Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQV 2RCY9

80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BQV Modell: 6862Korsreferens: 2RCY9
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd3.125 "
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A3.125 "
Dimension B0.309 "
Dimension C0.12 "
Dimension D0.505 "
Dimension E0.245 "
Dimension F0.485 "
Dimension G0.616 "
Dimension H1.625 "
Mått J2.375 "
Mått K0.75 "
Dimension L0.75 "
Dimension M1.5 "
Dimension N1.5 "
Dimension P (in.)6"
Dimension T0.328 "
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd0.5 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden0.5 "
Total längd6"
Total bredd3.125 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.32 "
Tråd storlek5/16 "-18
TypSingel Lång
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 tum, aluminium, klar | AC3BQQ 2RCY5 67622.063 "0.244 "0.06 "AluminiumRensa455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 tum, aluminium, klar
488SEK /enhet